Atlantic Clim & Ventil - Dac(o) 250 - diffuseur alu circ.+vis cachees d250 - 528951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 250...250 mm
diamètre avant - 250 mm
faux-plafond modulaire - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085289518
Réf. Sonepar
00015528951
Réf. Fournisseur
528951
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
250...250 mm
diamètre avant:
250 mm
faux-plafond modulaire:
sans
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Confort de diffusion
Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.


