Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Dam fp 315 - diffuseur monocone 600/600 d315 - 529321

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dam fp 315 - diffuseur monocone 600/600 d315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre avant - 315 mm

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur d'encastrement - 137 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293218

Réf. Sonepar

00015529321

Réf. Fournisseur

529321

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre avant:

315 mm

largeur avant:

595 mm

hauteur d'encastrement:

137 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dam fp 315 - diffuseur monocone 600/600 d315 - d'air - grilles et diffuseurs

Les Atouts de la gamme:

Design discret

Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.

Installation facilitée

Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.

Maintenance facilitée

Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil