Atlantic Clim & Ventil - DAM-FP 675 D200 - Diffuseur monocône 675x675 D200 - 529461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 200...200 mm
diamètre avant - 200 mm
largeur avant - 200 mm
hauteur d'encastrement - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAM-FP
EAN
3416085294611
Réf. Sonepar
00015529461
Réf. Fournisseur
529461
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
200...200 mm
diamètre avant:
200 mm
largeur avant:
200 mm
hauteur d'encastrement:
115 mm
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
autre
plénum isolé de l'intérieur:
Non
avec réglage du volume:
Non
avec robinet de mesure:
Non
avec étrier de montage:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Design discret
Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.
Installation facilitée
Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.
Maintenance facilitée
Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur.


