Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - DC4D FP 450X450 - Diffuseur carré 4D 450X450 à noyau démontable - plaf.modulaire - 529373

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - DC4D FP 450X450 - Diffuseur carré 4D 450X450 à noyau démontable - plaf.modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293737

Réf. Sonepar

00015529373

Réf. Fournisseur

529373

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

CHINE

Diffuseur carré aluminium à jet d'air fixe 4 directions - 450X450 - noyau démontable - montage plafond modulaire

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur carré 4 directions DC4D est léger et permet ainsi de faciliter son installation.

La version FP du diffuseur DC4D permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil