Atlantic Clim & Ventil - Deko 675 3f - diffuseur souf.deco.675x675 3f - 537216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 675 mm
hauteur nominale du conduit - 675 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085372166
Réf. Sonepar
00015537216
Réf. Fournisseur
537216
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
675 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
autre
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Design discret
Les diffuseurs décoratifs DEKO bénéficient d'un design discret et épuré. Pour une intégration encore plus discète, son noyau central démontable permet d'intégrer un morceau de dalle de faux plafond.
Installation facilitée
Le diffuseur DEKO permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


