Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Détecteur de fumée optique pour TDHA LCD (blanc) - 532224

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Détecteur de fumée optique pour TDHA LCD (blanc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • mode de pose - montage en saillie

  • longueur - 115 mm

  • largeur - 115 mm

  • diamètre - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085322246

Réf. Sonepar

00015532224

Réf. Fournisseur

532224

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

optique

mode de pose:

montage en saillie

longueur:

115 mm

largeur:

115 mm

diamètre:

115 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Oui

hauteur/profondeur:

45 mm

Détecteur de fumée optique pour TDHA LCD - Utilise le principe de diffusion de la lumière pour détecter la présence de fumée

Les Atouts de la gamme:

Economies et autonomie

  • Raccordement électrique simplifié

Installation facilitée

  • Faible encombrement
  • Le tableau de désenfumage TDHA LCD permet la commande des volets de désenfumage dans les locaux d'habitation des 3éme famille B et 4eme famille
  • La commande des volets de désenfumage à émission est réalisée sur détection automatique de fumée ou sur action d'un déclencheur manuel

Utilisation simplifiée

  • Adresse et commande les zones séparément
  • Pilote jusqu'à 20 niveaux simultanément