Atlantic Clim & Ventil - DFA-FP 4F 1200X300B - diffuseur 4 fentes blanc+plenum lg1200X300 blanc - 529447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 1200 + 300
direction du jet d'air - d’un seul côté
numéro RAL - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085294475
Réf. Sonepar
00015529447
Réf. Fournisseur
529447
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
1200 + 300
direction du jet d'air:
d’un seul côté
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Esthétique soignée
Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.
Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016).
Installation simplifiée
La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé.
Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation.
Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


