Atlantic Clim & Ventil - Dfh 600-600 r - diffuseur dfh monte s/plenum piq.ar. - 528975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm
hauteur nominale du conduit - 350 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DFH
EAN
3416085289754
Réf. Sonepar
00015528975
Réf. Fournisseur
528975
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
315 mm
hauteur nominale du conduit:
350 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
d’un seul côté
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs DFH sont équipés de déflecteurs sectorisés orientables. Selon les débits requis, il est possible de choisir entre différentes versions à sections plus ou moins longues.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs DFH permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm (sur demande).
Continuité architecturale
La gamme de diffuseurs DFH existe en versions soufflage et reprise pour assurer une continuité architecturale dans les intérieurs.
Les diffuseurs sont disponibles en finition acier laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Confort thermique
Les diffuseurs à jet helicoïdal DFH bénéficient d'un taux d'induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.


