Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Dfz-s4 600 d200 - diffuseur perf soufflage 4 dir. d200 - 535201

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dfz-s4 600 d200 - diffuseur perf soufflage 4 dir. d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 315 mm

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • direction du jet d'air - d’un seul côté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085352014

Réf. Sonepar

00015535201

Réf. Fournisseur

535201

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

315 mm

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

d’un seul côté

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dfz-s4 600 d200 - diffuseur perf soufflage 4 dir. d200 - diffuseur décoratif en tôle perforée

Les Atouts de la gamme:

Design discret

Les diffuseurs décoratifs en tôle perforée DFZ S4 bénéficient d'un design discret et épuré.

Installation facilitée

Le diffuseur DFZ S4 permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

Maintenance facilitée

Le nettoyage est facilité grâce à sa façade montée sur charnière avec ouverture par simple pression.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil