Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1800 - 652826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 81 mm
hauteur d'encastrement - 1800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LSA-C
EAN
3416086528265
Réf. Sonepar
00015652826
Réf. Fournisseur
652826
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
81 mm
hauteur d'encastrement:
1800 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité


