Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés - 652764

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 142 mm

  • hauteur d'encastrement - 1000 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416086527640

Réf. Sonepar

00015652764

Réf. Fournisseur

652764

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

142 mm

hauteur d'encastrement:

1000 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés - 4 fentes - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions

Facilité d'installation

Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)

Installation simplifiée du diffuseur sur plénum

Esthétique

Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret

Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil