En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1165 - Déflecteurs sectorisés - 652744

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1165 - Déflecteurs sectorisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 50 mm

  • hauteur d'encastrement - 1165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086527442

Réf. Sonepar

00015652744

Réf. Fournisseur

652744

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

50 mm

hauteur d'encastrement:

1165 mm

Diffuseur linéaire à fentes L.1165 - Déflecteurs sectorisés - 1 fente - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions

Facilité d'installation

Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)

Installation simplifiée du diffuseur sur plénum

Esthétique

Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret

Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil