Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.2000 - Déflecteurs sectorisés - 652748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 50 mm
hauteur d'encastrement - 2000 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086527480
Réf. Sonepar
00015652748
Réf. Fournisseur
652748
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
50 mm
hauteur d'encastrement:
2000 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


