Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Dip-s - detecteur de presence dip pour système visiovent apparent - 323002

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dip-s - detecteur de presence dip pour système visiovent apparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083230024

Réf. Sonepar

00015323002

Réf. Fournisseur

323002

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

détecteur de présence

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP40

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

FRANCE

Dip-s - detecteur de presence dip pour système visiovent apparent - accessoire ventilation modulée système visiovent - montage plafond. en saillie - alimentation 230 v - ip40

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil