Atlantic Clim & Ventil - Dla 600x100 - grille lineaire alu 600x100 - 528223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 100 mm
hauteur avant - 600 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085282236
Réf. Sonepar
00015528223
Réf. Fournisseur
528223
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
100 mm
hauteur avant:
600 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Il existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15).
Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI).
Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.
Efficacité et robustesse
Les grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège.
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
Esthétique
La gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


