Atlantic Clim & Ventil - Drim 600 1f - diffuseur souf/reprs.600x600 1fente - 537218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085372180
Réf. Sonepar
00015537218
Réf. Fournisseur
537218
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
La gamme de diffuseurs est utlisable dans tous les locaux de 2,5 mètres à 4 mètres de hauteur.
Design discret
Les diffuseurs décoratifs DRIM bénéficient d'un design soigné et discret.
Installation facilitée
Le diffuseur DRIM permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


