Atlantic Clim & Ventil - Drim 600 2f - diffuseur souf/repris.600x600 2fente - 537219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085372197
Réf. Sonepar
00015537219
Réf. Fournisseur
537219
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
La gamme de diffuseurs est utlisable dans tous les locaux de 2,5 mètres à 4 mètres de hauteur.
Design discret
Les diffuseurs décoratifs DRIM bénéficient d'un design soigné et discret.
Installation facilitée
Le diffuseur DRIM permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


