Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Drim 675 2f - diffuseur souf/repris.675x675 2f - 537221

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Drim 675 2f - diffuseur souf/repris.675x675 2f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 675 mm

  • hauteur nominale du conduit - 675 mm

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085372210

Réf. Sonepar

00015537221

Réf. Fournisseur

537221

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

675 mm

hauteur nominale du conduit:

675 mm

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

autre

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

ESPAGNE

Drim 675 2f - diffuseur souf/repris.675x675 2f - diffuseur décoratif soufflage reprise

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

La gamme de diffuseurs est utlisable dans tous les locaux de 2,5 mètres à 4 mètres de hauteur.

Design discret

Les diffuseurs décoratifs DRIM bénéficient d'un design soigné et discret.

Installation facilitée

Le diffuseur DRIM permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil