Atlantic Clim & Ventil - Duotech 3700 C4 D - Centrale DF C4 HR échangeur CC servitude droite 3700m3/h - 549894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
avec by-pass - Oui
avec protection thermique - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085498941
Réf. Sonepar
00015549894
Réf. Fournisseur
549894
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
avec by-pass:
Oui
avec protection thermique:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur renforcée
La Duotech C4 est équipée en standard de filtres haute efficacité et à faible pertes de charges : filtre ISO ePM, 55% (F7) disponible au soufflage en série et ISO ePM, 80% (F9) disponible au soufflage en option.
Son isolation et son étanchéité interne sont renforcées.
Solution haute performance et construction haut de gamme
La centrale double flux haut rendement Duotech C4 est dotée d'un échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium (certifié Eurovent), étanche et dédié à l'application C4.
Le by-pass total proportionnel (livré en standard) de l'échangeur sur l'air neuf est motorisé et régulé automatiquement.
Deux moto-turbines centrifuges à réaction et à commutation électronique (EC) équipent la centrale.
Pour les tailles 2700 et plus, la Duotech C4 est construite à partir de panneaux de 50 mm de laine minérale.
La finition est soignée et il est possible de choisir le côté de la servitude.
La régulation est intégrée de série, la communication en Modbus RTU/IP et Bacnet IP est native (pas d'option nécessaire).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


