nouveau

Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto acoustique traversante - EAAT - 30 m3/h - 39 dB - 125 mm - 428802

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 220 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 30 m³/h

  • largeur avant - 187 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084288024

Réf. Sonepar

00015428802

Réf. Fournisseur

428802

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

220 mm

couleur:

blanc

capacité:

30 m³/h

largeur avant:

187 mm

matériau:

plastique

forme:

carré

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

Entrée d'air autoréglable acoustique traversée de mur circulaire - EAAT - Débit 30 m3/h autoréglable - Isolement acoustique 39 dB - Blanc - Diamètre 125 mm

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur.

Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés.

La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit.

La gamme d'entrées d'air en traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.

Fonctions

Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT).