Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto acoustique - EAA - 30 m3/h - 39 dB - Noir + grille - 428776

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 422 mm

  • couleur - noir

  • capacité - 30 m³/h

  • largeur avant - 45 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084287768

Réf. Sonepar

00015428776

Réf. Fournisseur

428776

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

422 mm

couleur:

noir

capacité:

30 m³/h

largeur avant:

45 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

Entrée d'air autoréglable acoustique - EAA - Débit 30 m3/h autoréglable - Isolement acoustique 39 dB - Noir - Avec grille de façade

Les Atouts de la gamme:

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.

Esthétique

Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées).

Entrées d'air hygroréglables acoustiques

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil