nouveau

Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air auto acoustique - EAA - 45 m3/h - 37 dB - Blanc + grille - 428777

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur avant - 422 mm

  • couleur - blanc

  • capacité - 45 m³/h

  • largeur avant - 45 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416084287775

Réf. Sonepar

00015428777

Réf. Fournisseur

428777

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur avant:

422 mm

couleur:

blanc

capacité:

45 m³/h

largeur avant:

45 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

régulation automatique:

Non

réglage 2 positions:

Non

Entrée d'air autoréglable acoustique - EAA - Débit 45 m3/h autoréglable - Isolement acoustique 37 dB - Blanc - Avec grille de façade

Les Atouts de la gamme:

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.

Esthétique

Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées).

Entrées d'air hygroréglables acoustiques

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).