Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable acoustique 45m3/h + cap. + rallonge - 41 dBA - Gris - 422488

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air autoréglable acoustique 45m3/h + cap. + rallonge - 41 dBA - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • capacité - 45 m³/h

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084224886

Réf. Sonepar

00015422488

Réf. Fournisseur

422488

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

gris

capacité:

45 m³/h

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

plastique

Entrée d'air autoréglable acoustique 45m3/h - Avec capuchon de façade acoustique - Avec rallonge acoustique - isolement acoustique 41 dBA - couleur Gris

Les Atouts de la gamme:

Profondeur de gamme

Nos entrées d'air autoréglables existent en 3 versions différentes pour s'adapter à tous les besoins : une version acoustique, une version compacte et une version mini.

Esthétique

Les entrées d'air autoréglables Atlantic bénéficient d'un design arrondi et compact ainsi que de dimensions réduites pour les versions compactes et mini (petite entaille).

De couleur standard blanche, d'autres choix de couleurs sont disponibles (nous consulter).

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.

Entrées d'air hygroréglable acoustique

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Intégration dans l'habitat

Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.

Installation et entretien simplifiés

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis. L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute.

Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Côté extérieur, la grille de façade est fixée par vis.

La mise en œuvre se fait sur parois verticales et tous plans inclinés (exclusivement sur des surfaces abritées). Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.

Entrées d'air autoréglables acoustiques

Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil