Atlantic Clim & Ventil - Entrée d'air hygro acoustique traversante - EHT - 5 à 45 m3/h - 39 dB - 125 mm - 428800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur avant - 220 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
largeur avant - 187 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084288000
Réf. Sonepar
00015428800
Réf. Fournisseur
428800
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
220 mm
couleur:
blanc
capacité:
45 m³/h
largeur avant:
187 mm
matériau:
plastique
forme:
carré
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée
Réalisées en polystyrène couleur blanche, leur mise en œuvre est aisée en traversée de mur.
Le montage se fait sur menuiserie (prévoir une réservation diamètre 125 ou 100). Il suffit d'installer le manchon puis la grille une fois les enduits terminés.
La grille se clipse sur la manchette vissée et l'entrée d'air se monte par simple emboîtement dans le conduit.
La gamme d'entrées d'air en traversée de mur EAAT et EHT est idéale avec une isolation par l'extérieur.
Fonctions
Les entrées d'air circulaires acoustiques s'adaptent aussi bien à une VMC hygroréglable B (EHT) qu'à une VMC autoréglable ou hygroréglable A (EAAT).

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


