Atlantic Clim & Ventil - ER LINE - ensemble de reprise esthétique 400x500 pour gainable - 809927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - blanc
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - 600 x 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088099275
Réf. Sonepar
00015809927
Réf. Fournisseur
809927
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
couleur:
blanc
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 300 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
hauteur d'encastrement:
300 mm
raccordement rond en haut:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gain de temps
Ensemble de reprise esthétique 400x500 mm équipés de piquages circulaires pré-découpés
Adaptés au montage entre fermettes en maison individuelle conçu pour vous faire gagner du temps
- Système d'installation en étau
- Piquage Pré-découpés pour plus de modularité
- Système de raccordement des piquages en 2 parties : rapide et étanche
- Ouverture aimantée sur pivot : accès facile au filtre
Simplicité
Filtre G2 démontable avec accès facile par la façade aimantée sur pivot.


