Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Flexi taille 5000 en insufflation - 554362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 5000...5000 m³/h
largeur - 620 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 620 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543627
Réf. Sonepar
00015554362
Réf. Fournisseur
554362
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
5000...5000 m³/h
largeur:
620 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
620 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.


