Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Critair Maxi taille 8000 en insufflation - 554364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 8000...8000 m³/h
largeur - 800 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085543641
Réf. Sonepar
00015554364
Réf. Fournisseur
554364
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
8000...8000 m³/h
largeur:
800 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
800 mm
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %


