Atlantic Clim & Ventil - Filtre F7 de soufflage pour Serencio P UP 2500 - 550080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 2300...2500 m³/h
avec bordure de filtre - Oui
matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM2.5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085500804
Réf. Sonepar
00015550080
Réf. Fournisseur
550080
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
synthétique
débit nominal:
2300...2500 m³/h
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
acier galvanisé Sendzimir
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM2.5

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


