🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Filtre F8 de soufflage pour Serencio P UP 2500 - 550081

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre F8 de soufflage pour Serencio P UP 2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 2300...2500 m³/h

  • avec bordure de filtre - Oui

  • matériau de la bordure - acier galvanisé Sendzimir

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500811

Réf. Sonepar

00015550081

Réf. Fournisseur

550081

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

débit nominal:

2300...2500 m³/h

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

acier galvanisé Sendzimir

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Filtre F8 de soufflage ISO ePM1 70% pour Serencio P UP 2500 - Contribue à améliorer la qualité de l'air et prévient l'obstruction de l'échangeur

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil