nouveau

Atlantic Clim & Ventil - Filtre pour chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 350008

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre pour chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • largeur - 560 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 220 mm

  • matériau de la bordure - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083500080

Réf. Sonepar

00015350008

Réf. Fournisseur

350008

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

largeur:

560 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

220 mm

matériau de la bordure:

plastique

Filtre pour chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - Filtre lavable à l'eau savonneuse - Passe au lave-vaisselle - Accessible à l'avant du produit

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil