Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Cassettes 600X600 - 875176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polyester (PET)
largeur - 350 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 6 mm
différence de pression à l'entrée - 6 Pa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088751760
Réf. Sonepar
00015875176
Réf. Fournisseur
875176
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
polyester (PET)
largeur:
350 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
6 mm
différence de pression à l'entrée:
6 Pa
avec bordure de filtre:
Oui
plaque de protection:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


