Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Cassettes 800X800 - 875177

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Cassettes 800X800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 280 mm

  • profondeur - 6 mm

  • différence de pression à l'entrée - 6 Pa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751777

Réf. Sonepar

00015875177

Réf. Fournisseur

875177

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

polyester (PET)

largeur:

550 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

6 mm

différence de pression à l'entrée:

6 Pa

avec bordure de filtre:

Oui

plaque de protection:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Filtre Purificateur pour UI Cassettes 800X800 - Capte les particules jusqu'à 5 microns. La présence d'ion d'argent dans leur composition permet de désactiver jusqu'à 99% des virus captés

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil