🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Murales - Tailles 18 à 36 - 875174

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre Purificateur pour UI Murales - Tailles 18 à 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 364 mm

  • hauteur - 6 mm

  • profondeur - 50 mm

  • différence de pression à l'entrée - 6 Pa

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751746

Réf. Sonepar

00015875174

Réf. Fournisseur

875174

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

largeur:

364 mm

hauteur:

6 mm

profondeur:

50 mm

différence de pression à l'entrée:

6 Pa

bordure de filtre:

plastique

Filtre Purificateur pour UI Murales - Tailles 18 à 36 - Capte les particules jusqu'à 5 microns. La présence d'ion d'argent dans leur composition permet de désactiver jusqu'à 99% des virus captés

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil