🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Fourreau lisse - FLT - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé - 543506

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Fourreau lisse - FLT - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • longueur enfichée raccordement 1 - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085435069

Réf. Sonepar

00015543506

Réf. Fournisseur

543506

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

450 mm

longueur enfichée raccordement 1:

700 mm

Fourreau lisse - FLT - Diamètre 450 mm - Acier galvanisé - Longueur 700 mm - Pour conduit diamètre 400 mm - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil