Atlantic Clim & Ventil - G 200 h - grille protection helice d200 - 537054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 250 mm
hauteur nominale du conduit - 275 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085370544
Réf. Sonepar
00015537054
Réf. Fournisseur
537054
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
250 mm
hauteur nominale du conduit:
275 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.


