Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - G 315 h - grille protection helice d315 - 539688

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - G 315 h - grille protection helice d315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 350 mm

  • hauteur nominale du conduit - 375 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085396889

Réf. Sonepar

00015539688

Réf. Fournisseur

539688

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

350 mm

hauteur nominale du conduit:

375 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

pays de fabrication:

ITALIE

G 315 h - grille protection helice d315 - évite le contact - ventilation tertiaire - ventilateur/caissons sf tertiaire

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.