Atlantic Clim & Ventil - Gae50 200x200 - grille extérieure alu 200x200 - 536000

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae50 200x200 - grille extérieure alu 200x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 200 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085360002

Réf. Sonepar

00015536000

Réf. Fournisseur

536000

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

200 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gae50 200x200 - grille extérieure aluminium 200x200

Les Atouts de la gamme:

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil