Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Gae50 700x700 - grille extérieure alu 700x700 - 536009

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gae50 700x700 - grille extérieure alu 700x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 700 mm

  • hauteur avant - 700 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085360095

Réf. Sonepar

00015536009

Réf. Fournisseur

536009

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

700 mm

hauteur avant:

700 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

pays de fabrication:

ESPAGNE

Gae50 700x700 - grille extérieure aluminium 700x700

Les Atouts de la gamme:

Robustesse

Les grilles en aluminium GAE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil