Atlantic Clim & Ventil - Gbg 20/75 d125 - bouche d'extraction thermoréglable pour raccord chaudière gaz - 524607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085246078
Réf. Sonepar
00015524607
Réf. Fournisseur
524607
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
Gbg 20/75 d125 - bouche d'extraction thermoréglable pour raccord chaudière gaz - raccordement chaudière gaz au réseau VMC - débit permanent 20 m3/h autoréglable - débit complémentaire 75 m3/h manuel - débit thermorégulé par bilame


