fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Gda 1000x300 - grille alu double deflexion 1000x300 - 528157

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gda 1000x300 - grille alu double deflexion 1000x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 1000 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GDA

EAN

3416085281574

Réf. Sonepar

00015528157

Réf. Fournisseur

528157

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

1000 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gda 1000x300 - grille aluminium double deflexion 1000x300

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.

Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.

Esthétique

Cette gamme de grille existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GDA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GDF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.