Atlantic Clim & Ventil - Gda 400x150 - grille alu double deflexion 400x150 - 528094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 150 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085280942
Réf. Sonepar
00015528094
Réf. Fournisseur
528094
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
150 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.
Largeur de gamme
Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.
Esthétique
Cette gamme de grille existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GDA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GDF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.


