fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Gda 600x200 - grille alu double deflexion 600x200 - 528098

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gda 600x200 - grille alu double deflexion 600x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 600 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GDA

EAN

3416085280980

Réf. Sonepar

00015528098

Réf. Fournisseur

528098

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

600 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gda 600x200 - grille aluminium double deflexion 600x200

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Cette gamme de grille existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GDA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GDF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.