Atlantic Clim & Ventil - Gda 800x300 - grille alu double deflexion 800x300 - 528100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur avant - 300 mm
hauteur avant - 800 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GDA
EAN
3416085281000
Réf. Sonepar
00015528100
Réf. Fournisseur
528100
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
300 mm
hauteur avant:
800 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Cette gamme de grille existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GDA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GDF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.


