Atlantic Clim & Ventil - Gdd 1000X300 - grille alu double deflexion 1000X300 - 542188

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gdd 1000X300 - grille alu double deflexion 1000X300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 985 mm

  • hauteur nominale du conduit - 285 mm

  • couleur - blanc

  • double rangée de lamelles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GDD

EAN

3416085421888

Réf. Sonepar

00015542188

Réf. Fournisseur

542188

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

985 mm

hauteur nominale du conduit:

285 mm

couleur:

blanc

double rangée de lamelles:

Oui

Gdd 1000X300 - grille alu double deflexion 1000X300

Les Atouts de la gamme:

Modularité

Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.

Discrétion

Fixations non apparentes par clips à friction.

Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.

Complémentarité

Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.