Atlantic Clim & Ventil - Gdd 250X100 - grille alu double deflexion 250X100 - 542173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 235 mm
hauteur nominale du conduit - 85 mm
couleur - blanc
double rangée de lamelles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085421734
Réf. Sonepar
00015542173
Réf. Fournisseur
542173
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
235 mm
hauteur nominale du conduit:
85 mm
couleur:
blanc
double rangée de lamelles:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Modularité
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.
Discrétion
Fixations non apparentes par clips à friction.
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.
Complémentarité
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


