Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Gdd 250X150 - grille alu double deflexion 250X150 - 542177

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gdd 250X150 - grille alu double deflexion 250X150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 235 mm

  • hauteur nominale du conduit - 135 mm

  • couleur - blanc

  • double rangée de lamelles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085421772

Réf. Sonepar

00015542177

Réf. Fournisseur

542177

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

235 mm

hauteur nominale du conduit:

135 mm

couleur:

blanc

double rangée de lamelles:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Gdd 250X150 - grille alu double deflexion 250X150

Les Atouts de la gamme:

Modularité

Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.

Discrétion

Fixations non apparentes par clips à friction.

Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.

Complémentarité

Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil