Atlantic Clim & Ventil - Gdd 800X300 - grille alu double deflexion 800X300 - 542187

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gdd 800X300 - grille alu double deflexion 800X300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 785 mm

  • hauteur nominale du conduit - 285 mm

  • couleur - blanc

  • double rangée de lamelles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085421871

Réf. Sonepar

00015542187

Réf. Fournisseur

542187

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

785 mm

hauteur nominale du conduit:

285 mm

couleur:

blanc

double rangée de lamelles:

Oui

Gdd 800X300 - grille alu double deflexion 800X300

Les Atouts de la gamme:

Modularité

Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.

Discrétion

Fixations non apparentes par clips à friction.

Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.

Complémentarité

Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil