Atlantic Clim & Ventil - Gfe50 200x200 - grille ext galva 200x200 - 531010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
lamelles verticales - Non
double rangée de lamelles - Non
largeur avant - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GFE 50
EAN
3416085310106
Réf. Sonepar
00015531010
Réf. Fournisseur
531010
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
lamelles verticales:
Non
double rangée de lamelles:
Non
largeur avant:
200 mm
hauteur avant:
200 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
échantillon d'air réglable:
Non
servomoteur réglable:
Non
thermostatique réglable:
Non
réglage du volume:
sans
résistant aux balles:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
pour canaux d'air ronds:
Non
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.
Robustesse
Les grilles en acier GFE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.


