Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Gfe50 300x300 - grille ext galva 300x300 - 531011

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gfe50 300x300 - grille ext galva 300x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • lamelles verticales - Non

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085310113

Réf. Sonepar

00015531011

Réf. Fournisseur

531011

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

lamelles verticales:

Non

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

300 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gfe50 300x300 - grille extérieure galva 300x300

Les Atouts de la gamme:

Robustesse

Les grilles en acier GFE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil