Atlantic Clim & Ventil - Gfe50 700x700 - grille ext galva 700x700 - 531068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
lamelles verticales - Non
double rangée de lamelles - Non
largeur avant - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085310687
Réf. Sonepar
00015531068
Réf. Fournisseur
531068
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
lamelles verticales:
Non
double rangée de lamelles:
Non
largeur avant:
700 mm
hauteur avant:
700 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
échantillon d'air réglable:
Non
servomoteur réglable:
Non
thermostatique réglable:
Non
réglage du volume:
sans
résistant aux balles:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
pour canaux d'air ronds:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Robustesse
Les grilles en acier GFE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.
Installation facilitée
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


